曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)150内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962106S10M-STWPL11-12Eスクリュークランプ方式正三角形60°6011
21,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04952595S10M-STWPR11-12スクリュークランプ方式正三角形60°6011
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962221S10M-STWPR11-12Eスクリュークランプ方式正三角形60°6011
21,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04948991S10M-SCLPL 08-12スクリュークランプ方式ひし形80°9511
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949007S10M-SCLPL 08-12Eスクリュークランプ方式ひし形80°9511
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949271S10M-SCLPR 08-12スクリュークランプ方式ひし形80°9511
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950827S10M-SDUCL 07-14Eスクリュークランプ方式ひし形55°937
21,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951186S10M-SDZCL 07-14Eスクリュークランプ方式ひし形55°937
21,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951274S10M-SDZCR 07-14Eスクリュークランプ方式ひし形55°937
21,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04960794S10M-STUPL 09-12スクリュークランプ方式正三角形60°9311
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04960846S10M-STUPL 11-12Eスクリュークランプ方式正三角形60°9311
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961397S10M-STUPR 09-12スクリュークランプ方式正三角形60°9311
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963287S10M-SVPCL 08-16Eスクリュークランプ方式ひし形35°62.57
19,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963296S10M-SVPCR 08-16Eスクリュークランプ方式ひし形35°62.57
19,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963707S10M-SWUBL 08-12Eスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
取扱い終了
04963883S10M-SWUBR 08-12Eスクリュークランプ方式六角形80°935
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする