京セラ
ホルダー
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
140
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04889814
S12L-CTUPR09-16
右
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04889753
S12L-CTUPL 09-16
左
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください