曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942594S16M-PCLNL09-20ひし形80°95
24,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942786S16M-PCLNR09-20ひし形80°95
24,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946295S16M-PTUNL11-20正三角形60°93
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
04946566S16M-PWLNL06-20六角形80°95
24,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする