曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)160内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888615S16N-CSKPR09-20クランプオン方式正方形90°7511
15,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
04963962S16N-SWUPL 11-18Eスクリュークランプ方式六角形80°9311
17,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04889762S16N-CTUPL 11-20クランプオン方式正三角形60°9311
13,800
取扱い終了
04949122S16N-SCLPL 09-18スクリュークランプ方式ひし形80°9511
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949454S16N-SCLPR 09-18スクリュークランプ方式ひし形80°9511
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964102S16N-SWUPR 11-18Eスクリュークランプ方式六角形80°9311
17,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04963962S16N-SWUPL 11-18E40538197A16Q-SWUPL11-18AES16N-SWUPL 11-18E ホルダ 京セラ 40538197ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする