京セラ
ホルダー
クランプシステム
スクリュークランプ方式
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小加工径A(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
全長L1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04952613
S16Q-STWPR11-20
1個
20
16
-
10
15
-
35
5.5
2.0
16
180
180
正三角形60°
右
60
11ポジ
11
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
04960383
S16Q-SSKPR09-20
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
正方形90°
右
75
-
11
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
36853266
S16Q-SDUCR11-23A
1本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04949131
S16Q-SCLPL 09-18E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形80°
左
95
-
11
¥
17,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949156
S16Q-SCLPL 09-20
1個
20
-
16
10
15
180
34
-
-
16
180
-
ひし形80°
左
95
-
11
¥
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950845
S16Q-SDUCL 07-14
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
17,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950872
S16Q-SDUCL 07-16
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
18,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950897
S16Q-SDUCL 07-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950915
S16Q-SDUCL 11-25E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950985
S16Q-SDUCR 07-14
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
17,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951012
S16Q-SDUCR 07-16
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
18,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951037
S16Q-SDUCR 07-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951195
S16Q-SDZCL 07-14
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
17,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951213
S16Q-SDZCL 07-16
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
18,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951222
S16Q-SDZCL 07-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951247
S16Q-SDZCL 11-25E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
左
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951283
S16Q-SDZCR 07-14
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
17,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951301
S16Q-SDZCR 07-16
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
18,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951317
S16Q-SDZCR 07-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951335
S16Q-SDZCR 11-25E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形55°
右
93
-
7
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04961844
S16Q-STUPR 11-20
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
正三角形60°
右
93
-
11
¥
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962657
S16Q-SVJCL 08-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
左
93
-
7
¥
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962675
S16Q-SVJCR 08-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
右
93
-
7
¥
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963217
S16Q-SVPBL 11-25E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
左
62.5
-
5
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963253
S16Q-SVPBR 11-25E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
右
62.5
-
5
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963305
S16Q-SVUBL 11-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
左
93
-
5
¥
25,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963341
S16Q-SVUBR 11-20E
1個
20
-
16
15.5
14.6
180
32.5
-
8
16
180
-
ひし形35°
右
93
-
5
¥
25,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963472
S16Q-SVZBL 11-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
左
93
-
5
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963515
S16Q-SVZBR 11-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
ひし形35°
右
93
-
5
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963987
S16Q-SWUPL 16-20E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
六角形80°
左
93
-
11
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964251
S16Q-SYXPL 06-16E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
多角形25°
左
100
-
11
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964294
S16Q-SYXPR 06-16E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
多角形25°
右
100
-
11
¥
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください