曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合チップ
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36853363S20H-SVNR12N----18--VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
30,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36853372S20H-SVNR12XN----18--VNBXR...
32,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40537192S20H-SVNR12SN-2019.541810023-右勝手
30,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537262S20H-SVNR12SXN-2024-1810024-右勝手
30,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962937S20H-SVNR 1220-2461810024VNBR□□□□-□□
BNBTR□□□□-□□□
VNGR□□□□-□□
VNFGR□□□□-□□
VNTR□□□□-□□
右勝手
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962946S20H-SVNR 12S---------
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする