曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
シャンク鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888624S20Q-CSKPR09-27-------20180正方形90°クランプオン方式7511
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
04889832S20Q-CTUPR11-27-------20180正三角形60°クランプオン方式9311
20,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942664S20Q-PCLNL09-27-------20180ひし形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
31,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04942865S20Q-PCLNR09-27-------20180ひし形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
31,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04943154S20Q-PDUNL11-27-------20180ひし形55°ピンロック方式(レバーロック方式)930
31,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
04943215S20Q-PDUNR11-27-------20180ひし形55°ピンロック方式(レバーロック方式)930
31,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946401S20Q-PTUNR11-25-------20180正三角形60°ピンロック方式(レバーロック方式)930
31,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946627S20Q-PWLNL06-27-------20180六角形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
31,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04946751S20Q-PWLNR06-27-------20180六角形80°ピンロック方式(レバーロック方式)950
31,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40548225S20Q-PTUNL11-25252013.219180370.220180正三角形60°ピンロック方式(レバーロック方式)930
31,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
04889771S20Q-CTUPL 11-27-------20180正三角形60°クランプオン方式9311
17,200
取扱い終了
04950942S20Q-SDUCL 11-32E-------20180ひし形55°スクリュークランプ方式937
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951082S20Q-SDUCR 11-32E-------20180ひし形55°スクリュークランプ方式937
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951265S20Q-SDZCL 11-32E-------20180ひし形55°スクリュークランプ方式937
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951353S20Q-SDZCR 11-32E-------20180ひし形55°スクリュークランプ方式937
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする