曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40537271S22K-SVNR12SXN-2221.5-20--12523-------右勝手---
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40548453S22K-SDUCL1122--10-2020120--5.8-2221.4125ひし形55°スクリュークランプ方式937
32,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
40548575S22K-SDLCL1122--10-2020120--5.8-2221.4125ひし形55°スクリュークランプ方式957
32,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40548977S22K-STWL15-2221.5-20--12522--3----左勝手---
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
40548986S22K-STWR15-2221.5-20--12522--3----右勝手---
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537201S22K-SVNR12SN-2221.5420--12523-------右勝手---
32,100
取扱い終了
代替品有
04962955S22K-SVNR 12S--------------------
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40537201S22K-SVNR12SN39345537S22K-SVNR12SNS22K-SVNR12SN ホルダ 京セラ 39345537ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする