曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05013583S25S-WWLNL08-28Eウェッジロック方式六角形80°950
40,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05013592S25S-WWLNL08-34Eウェッジロック方式六角形80°950
44,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
05013644S25S-WWLNR08-34Eウェッジロック方式六角形80°950
41,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04949253S25S-SCLPL 09-30スクリュークランプ方式ひし形80°9511
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949621S25S-SCLPR 09-30スクリュークランプ方式ひし形80°9511
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962501S25S-SVJBL 11-30Eスクリュークランプ方式ひし形35°935
28,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962614S25S-SVJBR 11-30Eスクリュークランプ方式ひし形35°935
28,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする