曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
用途あと引き用ホルダ内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36851796SABSR1212F-40F12----
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04948097SABSR2020K-40F2020.2-125-右勝手
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549065SABSR1010JX-40F1010.2-120-右勝手
15,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549074SABSR1212JX-40F1212.2-120-右勝手
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549083SABSR1616JX-40F1616.2-120-右勝手
17,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04948054SABSR 0810K-40F10----
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04948063SABSR 1010K-40F10----
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04948072SABSR 1212M-40F12----
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04948081SABSR 1616M-40F16----
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする