京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04948946
SCLCR1616H-12
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
04948964
SCLCR2020K-12
20
20
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
04948982
SCLCR2525M-12
25
25
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください