京セラ
ホルダー
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04949865
SDJCL1010F-07
10
10
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
04949883
SDJCL1010F-11
10
10
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
04949917
SDJCL1212H-11
12
12
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
04949935
SDJCL1616H-11
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04949962
SDJCL2525M-11
25
25
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04949856
SDJCL 0808F-07F
8
8
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949874
SDJCL 1010F-07F
10
10
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949892
SDJCL 1010F-11F
10
10
¥
7,800
取扱い終了
04949926
SDJCL 1212H-11F
12
12
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04949944
SDJCL 1616H-11F
16
16
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください