ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
(1件のレビュー)
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
シャンク幅B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04949987SDJCR1010F-07-------1010--
9,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950032SDJCR1212H-11-------1212--
9,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950057SDJCR1616H-11-------1616--
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950075SDJCR2020K-11-------2020--
10,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950084SDJCR2525M-11-2532--18-252515025
12,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365466SDJCR1010F-1110-12-8018-1010--
9,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549336SDJCR0808F-07FF8-80.58514088--
9,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549345SDJCR1010JX-07FF10-10-120-01010--
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549354SDJCR1010JX-11FF10-1031202001010--
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549363SDJCR1212F-11FF12-121852001212--
9,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
40549372SDJCR1212JX-11FF12-1211202001212--
9,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549381SDJCR1616JX-11FF16-16-120-01616--
9,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549826SDJCR1216JX-11-F1516-281212019151612--
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549835SDJCR1620JX-11-F0520-20-12015.452016--
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549844SDJCR1620JX-11-F1520-28812019152016--
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04949971SDJCR 0808F-07F-------88--
7,800
取扱い終了
代替品有
40548672SDJCR1212H-11F-------1212--
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40549817SDJCR1216JX-11-F0516-18212015.451612--
16,100
取扱い終了
代替品有
04949996SDJCR 1010F-07F-------1010--
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950014SDJCR 1010F-11F-------1010--
7,800
取扱い終了
04950041SDJCR 1212H-11F-------1212--
8,100
取扱い終了
04950066SDJCR 1616H-11F-------1616--
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04949971SDJCR 0808F-07F40549336SDJCR0808F-07FFSDJCR 0808F-07F ホルダ 京セラ 40549336ホルダ京セラ1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40548672SDJCR1212H-11F40549372SDJCR1212JX-11FFSDJCR1212H-11F ホルダ 京セラ 40549372ホルダ京セラ1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40549817SDJCR1216JX-11-F0539329911SDJCR1216JX-11-F05SDJCR1216JX-11-F05 ホルダ 京セラ 39329911ホルダ京セラ1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40549336
2020-12-18
用途: DCMT070204GK PV720を付けて使用

旋盤でDCMT070204GK PV720を付けて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする