曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549537SDLPL0808F-07FF880.58514088
9,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40549546SDLPL1010JX-07FF1010-120-01010
9,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40549555SDLPL1010JX-11FF101041202001010
9,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40549573SDLPL1212JX-11FF121221202001212
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40549582SDLPL1616JX-11FF1616-120-01616
9,600
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
04950382SDLPL 0808F-07F------88
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04950391SDLPL 1010F-07F------1010
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950407SDLPL 1010F-11F------1010
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950416SDLPL 1212H-11F------1212
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950425SDLPL 1616H-11F------1616
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40549564SDLPL1212F-11FF12122852001212
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04950382SDLPL 0808F-07F40549537SDLPL0808F-07FFSDLPL 0808F-07F ホルダ 京セラ 40549537ホルダ京セラ1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする