京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549591
SDLPR0808F-07FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549625
SDLPR1212JX-11FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549634
SDLPR1616JX-11FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549607
SDLPR1010JX-07FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
9,100
取扱い終了
代替品有
40549616
SDLPR1010JX-11FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
9,100
取扱い終了
代替品有
04950434
SDLPR 0808F-07F
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950443
SDLPR 1010F-07F
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950452
SDLPR 1010F-11F
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950461
SDLPR 1212H-11F
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950477
SDLPR 1616H-11F
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550255
SDLPR1212F-11FF
右
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
11
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください