曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04950732SDNCN1010F-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,100
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950766SDNCN1616H-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549652SDNCN0808F-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
40549661SDNCN1010JX-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
40549677SDNCN1010JX-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,100
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549686SDNCN1212F-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549695SDNCN1212JX-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
40549704SDNCN1212JX-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549713SDNCN1616JX-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
9,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04950714SDNCN 0808E-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950723SDNCN 1010F-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950741SDNCN 1212H-07なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950757SDNCN 1212H-11なしひし形55°63スクリュークランプ方式7
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする