京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549722
SDNCR1010JX-07F
右
ひし形55°
63
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
04950784
SDNCR 1010F-07F
右
ひし形55°
63
スクリュークランプ方式
7
¥
7,800
取扱い終了
04950793
SDNCR 1010F-11F
右
ひし形55°
63
スクリュークランプ方式
7
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950802
SDNCR 1212H-11F
右
ひし形55°
63
スクリュークランプ方式
7
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04950811
SDNCR 1616H-11F
右
ひし形55°
63
スクリュークランプ方式
7
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください