ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)7内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549731SDXCL1010JX-0710121201010
9,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
40549747SDXCL1010JX-1110121201010
9,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
40549756SDXCL1212JX-1112161201212
9,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40549765SDXCL1616JX-1116201201616
9,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04951107SDXCL 1010F-07---1010
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04951116SDXCL 1010F-11---1010
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951125SDXCL 1212H-11---1212
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951134SDXCL 1616H-11---1616
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04951107SDXCL 1010F-0740549731SDXCL1010JX-07SDXCL 1010F-07 ホルダ 京セラ 40549731ホルダ京セラ1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする