京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549774
SDXCR1010JX-07
10
12
120
10
10
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549783
SDXCR1010JX-11
10
12
120
10
10
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549792
SDXCR1212JX-11
12
16
120
12
12
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40549801
SDXCR1616JX-11
16
20
120
16
16
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04951143
SDXCR 1010F-07
-
-
-
10
10
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951152
SDXCR 1010F-11
10
12
80
10
10
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951161
SDXCR 1212H-11
12
16
100
12
12
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04951177
SDXCR 1616H-11
16
20
100
16
16
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください