京セラ
ホルダー
用途
ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04960261
SRCPR2020B-12-A20
20
20
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
04960277
SRCPR2525B-16-A32
25
25
¥
23,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください