ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途一般外径ホルダ(外径加工)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04960435STGCL1010F-08正三角形60°91スクリュークランプ方式7
9,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
04960444STGCL1010F-11正三角形60°91スクリュークランプ方式7
9,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
04960453STGCL1212H-11正三角形60°91スクリュークランプ方式7
9,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04960462STGCL1616H-11正三角形60°91スクリュークランプ方式7
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
04960471STGCL2020K-11正三角形60°91スクリュークランプ方式7
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
04960487STGCL2525M-11正三角形60°91スクリュークランプ方式7
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04960426STGCL 0808E-08正三角形60°91スクリュークランプ方式7
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする