京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04960496
STGCR0808E-08
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
04960505
STGCR1010F-08
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04960514
STGCR1010F-11
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
9,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
04960523
STGCR1212H-11
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04960532
STGCR1616H-11
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
04960541
STGCR2020K-11
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04960557
STGCR2525M-11
右
正三角形60°
91
スクリュークランプ方式
7
¥
12,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください