京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04960584
STGPL1010F-11
10
10
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04960593
STGPL1212H-11
12
12
¥
9,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06366202
STGPL1616H-11
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04960566
STGPL 0808E-08
8
8
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04960575
STGPL 1010F-08
10
10
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください