京セラ
ホルダ
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
寸法b(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
寸法h(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962456
SVJBL2020K-11
20
20
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962483
SVJBL2525M-11
25
25
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546466
SVJBL2020K-16N
20
20
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月16日
40546484
SVJBL2525M-16N
25
25
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550483
SVJBL1010JX-11FF
10
10
¥
9,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
40550492
SVJBL1212JX-11FF
12
12
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40550501
SVJBL1616JX-11FF
16
16
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962422
SVJBL 1010F-11F
10
10
¥
7,800
取扱い終了
04962431
SVJBL 1212H-11F
12
12
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962447
SVJBL 1616H-11F
16
16
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962465
SVJBL 2020K-16
20
20
¥
9,300
取扱い終了
04962492
SVJBL 2525M-16
25
25
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください