曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962562SVJBR2020K-11ひし形35°93スクリュークランプ方式5
10,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962596SVJBR2525M-11ひし形35°93スクリュークランプ方式5
12,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962535SVJBR 1010F-11Fひし形35°93スクリュークランプ方式5
7,800
取扱い終了
04962544SVJBR 1212H-11Fひし形35°93スクリュークランプ方式5
8,100
取扱い終了
04962571SVJBR 2020K-16ひし形35°93スクリュークランプ方式5
9,300
取扱い終了
04962605SVJBR 2525M-16ひし形35°93スクリュークランプ方式5
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする