京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40550605
SVLPL1010JX-08FF
10
10
120
-
-
0
10
10
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550614
SVLPL1212F-08FF
12
12
85
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550623
SVLPL1212F-11FF
12
12
85
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550632
SVLPL1212JX-08FF
12
12
120
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550641
SVLPL1212JX-11FF
12
12
120
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550657
SVLPL1616JX-08FF
16
16
120
-
-
0
16
16
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550666
SVLPL1616JX-11FF
16
16
120
-
-
0
16
16
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
04962702
SVLPL 1010F-11F
-
-
-
-
-
-
10
10
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962711
SVLPL 1212H-11F
-
-
-
-
-
-
12
12
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962727
SVLPL 1616H-11F
-
-
-
-
-
-
16
16
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550264
SVLPL1212H-08FF
-
-
-
-
-
-
12
12
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550273
SVLPL1616H-08FF
-
-
-
-
-
-
16
16
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください