曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)適合チップひし形35°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36851911SVLPR1212F-11FF-------1212
10,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40549853SVLPR1216JX-11-F1516261012018-151612
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
40549862SVLPR1620JX-11-F152026612018-152016
18,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40550291SVLPR1212F-08FF-------1212
10,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40550675SVLPR1010JX-08FF1010-120--01010
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40550684SVLPR1212JX-08FF1212-120--01212
10,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40550693SVLPR1212JX-11FF1212-120--01212
10,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550702SVLPR1616JX-08FF1616-120--01616
10,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40550711SVLPR1616JX-11FF1616-120--01616
10,800
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962754SVLPR 1616H-11F-------1616
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962736SVLPR 1010F-11F-------1010
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04962745SVLPR 1212H-11F-------1212
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550282SVLPR1010F-08FF-------1010
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550307SVLPR1212H-08FF-------1212
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04962754SVLPR 1616H-11F40550711SVLPR1616JX-11FFSVLPR 1616H-11F ホルダ 京セラ 40550711ホルダ京セラ1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする