| 40550011 | SVNR1010H-12N | 10 | 10 | - | - | 100 | 22 | - | - | - | - | 右勝手 | | |
|
| 40550027 | SVNR1212K-12N | 12 | 12 | - | - | 125 | 22 | - | - | - | - | 右勝手 | | |
|
| 40550045 | SVNR2020K-12N | 20 | 20 | - | - | 125 | 22 | - | - | - | - | 右勝手 | | |
|
| 40550054 | SVNR2525M-12N | 25 | 25 | - | - | 150 | 22 | - | - | - | - | 右勝手 | | ¥14,600 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 40550036 | SVNR1616K-12N | 16 | 16 | - | - | 125 | 22 | - | - | - | - | 右勝手 | | | 代替品有 |
| 04962833 | SVNR 1010H-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | VNBR□□□□-□□ VNBTR□□□□-□□□ VNGR□□□□-□□ VNFGR□□□□-□□ VNTR□□□□-□□ | 右 | | | |
| 04962842 | SVNR 1212K-12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 | | | |
| 04962851 | SVNR 1616K-12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 | | | |
| 04962867 | SVNR 2020K-12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 | | | |
| 04962876 | SVNR 2525M-12 | 25 | 25 | - | - | 150 | 22 | - | - | - | VNBR□□□□-□□ BNBTR□□□□-□□□ VNGR□□□□-□□ VNFGR□□□□-□□ VNTR□□□□-□□ | 右勝手 | | | |
| 36853817 | SVNR 1010H-12N | 10 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | VNBR...-…/VNBTR...-…/VNGR...-…/VNFGR...-…/VNTR...-.. | 右 | | | |
| 36853826 | SVNR 1212K-12N | 12 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | VNBR...-…/VNBTR...-…/VNGR...-…/VNFGR...-…/VNTR...-.. | 右 | | | |
| 36853835 | SVNR 2525M-12N | 25 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | VNBR...-…/VNBTR...-…/VNGR...-…/VNFGR...-…/VNTR...-.. | 右 | | | |