京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963095
SVPBL2020K-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963113
SVPBL2525M-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546511
SVPBL2020K-16N
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546536
SVPBL2525M-16N
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550727
SVPBL1010JX-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
40550736
SVPBL1212JX-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550745
SVPBL1616JX-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963061
SVPBL 1010F-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963077
SVPBL 1212H-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963086
SVPBL 1616H-11
左
ひし形35°
-
スクリュークランプ方式
5
¥
9,200
取扱い終了
04963104
SVPBL 2020K-16
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963122
SVPBL 2525M-16
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40549957
SVPBL1616H-11
左
ひし形35°
62.5
スクリュークランプ方式
5
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください