曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップひし形35°勝手チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリュークランプ方式内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
適合
寸法F1(mm)
基準コーナーR
H1=h
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963165SVPBR2020K-1120クランプスクリュー:SB2570TR
レンチ:FT-8
250.420125
12,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963183SVPBR2525M-11------
13,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546502SVPBR2020K-16N20-250.8-125
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550754SVPBR1010JX-1110-14.50.410120
10,100
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550763SVPBR1212JX-1112-16.50.412120
11,300
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
40550772SVPBR1616JX-1116-20.50.416120
10,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963131SVPBR 1010F-11------
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40546527SVPBR2525M-16N150-320.8--
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04963147SVPBR 1212H-11------
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963156SVPBR 1616H-11------
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963174SVPBR 2020K-16------
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963192SVPBR 2525M-16------
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04963131SVPBR 1010F-1140550754SVPBR1010JX-11SVPBR 1010F-11 ホルダ 京セラ 40550754ホルダ京セラ1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40546527SVPBR2525M-16N39330426SVPBR2525M-16NSVPBR2525M-16N ホルダ 京セラ 39330426ホルダ京セラ1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする