京セラ
スモールツールホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963402
SVVBN1010F-11
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963436
SVVBN2020K-11
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963454
SVVBN2525M-11
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10713211
SVVBN2525M-16N
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04963411
SVVBN 1212H-11
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
8,100
取扱い終了
04963445
SVVBN 2020K-16
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04963463
SVVBN 2525M-16
なし
ひし形35°
72.5
スクリュークランプ方式
5
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください