曜日別特売

チップ WBGW

チップ WBGW - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05007572WBGW060102L KW106.51.590.2KW109.525
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007694WBGW080202L KW108.72.380.2KW1012.7
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007597WBGW060102L6.51.590.2TN609.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007642WBGW060104L6.51.590.4TN609.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007712WBGW080202L8.72.380.2TN6012.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007764WBGW080204L8.72.380.4TN6012.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする