曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラホルダー - 京セラホルダー - 京セラ
(1件のレビュー)
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)形状三角形クランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05013486WTJNL2020K-16N-----左勝手
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05013495WTJNL2525M-16N-----左勝手
13,600
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05013504WTJNR2020K-16N20252412532右勝手
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05013513WTJNR2525M-16N25322415032右勝手
13,600
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05013513
2018-01-19
用途: NC旋盤

繰り返し精度が非常に良く、すべての機械で、採用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする