京セラ
チップ WBMT
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
0.4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10191063
WBMT060102L KPD001
0.2
¥
18,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10191072
WBMT060104L KPD001
0.4
¥
18,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007852
WBMT 060101L
0.1
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007886
WBMT 060102L
0.2
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05008044
WBMT 060104L
0.4
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174771
WBMT060102L
0.2
¥
16,200
取扱い終了
10174796
WBMT060104L
0.4
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください