チップ WBMT-DP

チップ WBMT-DP - 京セラチップ WBMT-DP - 京セラ
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05007956WBMT060102L-DP PR9300.2
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05008114WBMT060104L-DP PR9300.4
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197022WBMT060104L-DP0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197031WBMT060102L-DP0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05007947WBMT060102L-DP0.2
13,300
取扱い終了
05007965WBMT060102L-DP0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007974WBMT060102L-DP0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05008087WBMT060104L-DP0.4
12,100
取扱い終了
05008105WBMT060104L-DP0.4
13,300
取扱い終了
05008123WBMT060104L-DP0.4
10,000
取扱い終了
05008132WBMT060104L-DP0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10169661WBMT060102L-DP0.2
10,000
取扱い終了
10169677WBMT060102L-DP0.2
12,100
取扱い終了
10169686WBMT060102L-DP0.2
9,000
取扱い終了
10169704WBMT060104L-DP0.4
10,000
取扱い終了
10169713WBMT060104L-DP0.4
12,100
取扱い終了
10169722WBMT060104L-DP0.4
9,000
取扱い終了
10196995WBMT060102L-DP0.2
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197004WBMT060104L-DP0.4
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197013WBMT060102L-DP0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197047WBMT060104L-DP0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10197022WBMT060104L-DP20956732WBMT060104L-DP PV720画像準備中チップ WBMT京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
10197031WBMT060102L-DP20956723WBMT060102L-DP TN620画像準備中チップ WBMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする