曜日別特売

チップ WBGT-F

チップ WBGT-F - 京セラ
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05006881WBGT060102R-F PR9300.2
19,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007021WBGT060104R-F PR9300.4
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05006741WBGT060101R-F-
13,500
取扱い終了
05006766WBGT060101R-F-
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006775WBGT060101R-F TN600.1
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006897WBGT060102R-F0.2
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361871WBGT060102R-F0.2
15,000
取扱い終了
05007003WBGT060104R-F0.4
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007064WBGT060104R-F0.4
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361905WBGT060104R-F0.4
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361923WBGT060104R-F0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006687WBGT0601003R-F0.03
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする