チップ WNGG-S

チップ WNGG-S - 京セラ
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(S)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05009024WNGG060402R-S TN600.2TN60
12,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05009146WNGG060404R-S TN600.4TN60
13,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
05009261WNGG060408R-S TN600.8TN60
13,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
05009015WNGG060402R-S PV900.2PV90
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009137WNGG060404R-S PV900.4PV90
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009252WNGG060408R-S0.8PV90
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする