2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M)

2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) - 三菱マテリアル

生材から焼入れ鋼まで幅広く使用できます。

用途勾配加工用材質極超微粒子超硬刃数2表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30先端径許容差(mm)0~-0.03テーパ片半角許容差(分)±5内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大端径D2(Φmm)
テーパ半角B7(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06990024VC2MTD0100T0500-5
21,100
取扱い終了
06990033VC2MTD0150T05002.375
17,600
取扱い終了
06990042VC2MTD0200T0030-30’
14,500
取扱い終了
06990051VC2MTD0200T01002.211
14,500
取扱い終了
06990067VC2MTD0200T0130-1°30’
14,500
取扱い終了
06990076VC2MTD0200T0200-2
14,500
取扱い終了
06990085VC2MTD0200T03002.633
14,500
取扱い終了
06990094VC2MTD0200T05003.055
15,400
取扱い終了
06990103VC2MTD0200T1000-10
24,000
取扱い終了
06990112VC2MTD0250T0030-30’
14,500
取扱い終了
06990121VC2MTD0250T0100-1
14,500
取扱い終了
06990137VC2MTD0250T01302.921°30’
14,500
取扱い終了
06990146VC2MTD0250T0200-2
14,500
取扱い終了
06990155VC2MTD0250T0300-3
14,500
取扱い終了
06990164VC2MTD0250T0500-5
15,400
取扱い終了
06990173VC2MTD0250T10005.3210
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする