VC2MTD0150T0500 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990033

VC2MTD0150T0500 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990033 VC2MTD0150T0500 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990033 VC2MTD0150T0500 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990033

2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06990033 品番VC2MTD0150T0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

生材から焼入れ鋼まで幅広く使用できます。

大端径D2(Φmm)2.37 テーパ半角B7(°)5 用途勾配加工用 材質極超微粒子超硬 刃数2 表面処理ミラクルコーティング 全長L1(mm)45 刃長ap(mm)5 先端径D1(mm)1.5 ねじれ角(°)30 先端径許容差(mm)0〜-0.03 テーパ片半角許容差(分)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする