VC2MTD0200T0200 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990076

VC2MTD0200T0200 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990076 VC2MTD0200T0200 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990076 VC2MTD0200T0200 2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M) 三菱マテリアル 06990076

2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06990076 品番VC2MTD0200T0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

生材から焼入れ鋼まで幅広く使用できます。

テーパ半角B7(°)2 用途勾配加工用 材質極超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 表面処理ミラクルコーティング 小径(Φmm)2 大径(Φmm)2.42 片角θ6 ねじれ角(°)30 先端径許容差(mm)0〜-0.03 テーパ片半角許容差(分)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする