三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの テーパー超硬エンドミル
2枚刃ミラクルテーパ刃エンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06990137
品番
VC2MTD0250T0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
生材から焼入れ鋼まで幅広く使用できます。
大端径D2(Φmm)
2.92
テーパ半角B7(°)
1°30’
用途
勾配加工用
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
表面処理
ミラクルコーティング
全長L1(mm)
45
刃長ap(mm)
8
先端径D1(mm)
2.5
ねじれ角(°)
30
先端径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片半角許容差(分)
±5