曜日別特売

オーバーサイズハンドタップ メートルねじ

オーバーサイズハンドタップ メートルねじ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
溝数4ねじの種類M
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径
ピッチ
食付
喰付き部の山数
シャンク径d(Φmm)
寸法k(mm)
寸法Lk(mm)
公差(μm)
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
適合被削材種
めねじの種類
めねじの等級
等級
材質
規格
タップの種類
タップの等級
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560001OS-HT P3 M6×1.0 (中)1個612-6--------P3高速度工具鋼(HSS)----
1,130
取扱い終了
代替品有
04560351OS-HT P4 M8×1.25 (上)1個81.253-6.2--------P4高速度工具鋼(HSS)----
1,580
取扱い終了
代替品有
04560342OS-HT P4 M8×1.25 (中)1個81.252-6.2--------P4高速度工具鋼(HSS)----
1,580
取扱い終了
代替品有
04560062HT P4 M6×1.0 +40 (2)1個612-6--------P4-----
743
取扱い終了
04560071HTP4 M6×1+40(3)1個613-6--------P4-----
743
取扱い終了
04560017OS-HT P3 M6×1.0 (上)1個613-6--------P3-----
757
取扱い終了
代引不可
04560297OS-HT P3 M8×1.25 (上)1個81.253-6.2--------P3高速度工具鋼(HSS)----
オープン
取扱い終了
04560281OS-HT P3 M8×1.25 (中)1個81.252-6.2--------P3高速度工具鋼(HSS)----
オープン
取扱い終了
08165665OS-HT M6 X 1 P3 サキ Iタイプ1本-1-先9山、中5山、上げ1.5山64.5760~406224中炭素鋼メートルねじ6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級P3ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSSOS-HT直溝タップ2級M6
オープン
取扱い終了
返品不可
08165674OS-HT M6×11本-1-先9山、中5山、上げ1.5山64.5760~406224中炭素鋼メートルねじ6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級P3ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSSOS-HT直溝タップ2級M6
757
取扱い終了
返品不可
08165683OS-HT M8 X 1.25 P4 サキ 4F Iタイプ1本-1.25-先9山、中5山、上げ1.5山6.25860~407030中炭素鋼メートルねじ6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級P3ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSSOS-HT直溝タップ2級M8
1,114
取扱い終了
返品不可
08165692OS-HT 4F M8×1.251本-1.25-先9山、中5山、上げ1.5山6.25860~407030中炭素鋼メートルねじ6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級P3ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSSOS-HT直溝タップ2級M8
1,114
取扱い終了
返品不可
08165701OS-HT M8 X 1.25 P4 アゲ4F Iタイプ1本-1.25-先9山、中5山、上げ1.5山6.25860~407030中炭素鋼メートルねじ6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級P4高速度工具鋼(HSS)OS-HT直溝タップ2級M8
1,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04560001OS-HT P3 M6×1.0 (中)31990088HT P3 M6×1 +20 5POS-HT P3 M6×1.0 (中) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 31990088ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04560351OS-HT P4 M8×1.25 (上)31990106HT P4 4F M8X1.25+20 1.5POS-HT P4 M8×1.25 (上) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 31990106ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04560342OS-HT P4 M8×1.25 (中)31990097HT P4 4F M8X1.25 +20 5POS-HT P4 M8×1.25 (中) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 31990097ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする