三菱マテリアル
チップ RCMT
形状
円形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6
内接円直径(Φmm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207117
RCMT0602M0 NX2525
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06207101
RCMT0602M0
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください