三菱マテリアル
チップ SNMN
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全32種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341253
SNMN120412 UTi20T
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05341296
SNMN120408 UTi20T
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05341314
SNMN120408 HTi10
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
06211082
SNMN120408 NX2525
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06211125
SNMN120412 NX2525
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
13,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05341217
SNMN190412
19.05
4.76
1.2
19.05
¥
18,500
取扱い終了
05341226
SNMN150412
15.875
4.76
1.2
15.875
¥
13,800
取扱い終了
05341235
SNMN120420
12.7
4.76
2
12.7
¥
13,300
取扱い終了
05341244
SNMN120416
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
10,100
取扱い終了
05341262
SNMN120412
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
13,300
取扱い終了
05341287
SNMN120412
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,100
取扱い終了
06211064
SNMN120308
12.7
3.18
0.8
12.7
¥
8,000
取扱い終了
06211073
SNMN120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,100
取扱い終了
06211091
SNMN120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211107
SNMN120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211116
SNMN120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211134
SNMN120412
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211143
SNMN120412
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211152
SNMN120416
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211161
SNMN120416
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211177
SNMN120416
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
13,300
取扱い終了
06211186
SNMN120420
12.7
4.76
2
12.7
¥
10,100
取扱い終了
06577804
SNMN120408 MC5005
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577813
SNMN120408 MC5015
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577822
SNMN120412 MC5005
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577838
SNMN120412 MC5015
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577847
SNMN120416 MC5005
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577856
SNMN120416 MC5015
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58663622
SNMN090304
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
6,200
取扱い終了
58663631
SNMN090308
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
6,200
取扱い終了
58663647
SNMN120408 UC5115
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,100
取扱い終了
58663656
SNMN120412 HTI05T
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください