曜日別特売

チップ TTAT

チップ TTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF形状正三角形60°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235083TTAT55158V5LL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235092TTAT55158V5LR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235101TTAT55158V5RL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235117TTAT55158V5RR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235126TTAT60075F5LL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235135TTAT60075F5LR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235144TTAT60075F5RL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235153TTAT60075F5RR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235162TTAT60125V5LL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235171TTAT60125V5LR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235187TTAT60125V5RL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235196TTAT60125V5RR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235205TTAT6015001LN-B VP15TF0.1
20,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
06235214TTAT6015001RN-B VP15TF0.1
20,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする