三菱マテリアル
チップ VNGA
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06220794
VNGA160404 HTi05T
0.4
168-8413
HTi05T
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
06220803
VNGA160408 HTi05T
0.8
168-7255
HTi05T
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
05325232
VNGA160408 HTi10
0.8
118-8984
HTi10
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください