ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
適合チップ円形勝手なし切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06278587PRDCN2020K101252020675-0168
12,400
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
06278596PRDCN2525M12-2525675-0176
13,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
06278605PRDCN3225P121702532675-0184
13,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06278614PRDCN3225P161702532675-0192
13,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
06278623PRDCN3232P201703232675-0206
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06278596
2021-10-28
用途: NC旋盤作業で使ってます
株式会社 三橋歯車製作所

価格は安くてよいです。
止めねじや 敷板 クランプアームも予備でほしかったので。
わかりやすくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする