三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
円形
勝手
左
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277801
PRGCL2525M10
150
25
25
¥13,900
¥
8,598
¥9,458
(税込)
6日以内出荷
06277817
PRGCL2525M12
150
25
25
¥13,900
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌日出荷
06277826
PRGCL2525M16
150
25
25
¥13,900
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
06277835
PRGCL3232P20
170
32
32
¥16,900
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください