曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347185PSSNL1616H09正方形90°450119-5549
11,700
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
05347176PSSNL2020K12正方形90°450119-5581
12,400
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
05347167PSSNL2525M12正方形90°450119-5620
13,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
05347151PSSNL3232P15正方形90°450119-5662
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05347142PSSNL3232P19正方形90°450119-5701
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする