三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278833
SVVCN1616H16
なし
ひし形35°
72.5
7
678-4640
¥13,600
¥
9,398
¥10,338
(税込)
当日出荷
06278842
SVVCN2020K16
なし
ひし形35°
72.5
7
678-4658
¥17,400
¥
12,980
¥14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
06278851
SVVCN2525M16
なし
ひし形35°
72.5
7
678-4666
¥20,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください